45.40 CHF/ Mètrehors TVA
49.08 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.40 CHF | - |
15+ | 24.40 CHF | 46.26% |
30+ | 21.90 CHF | 51.76% |
45+ | 19.50 CHF | 57.05% |
90+ | 18.80 CHF | 58.59% |
180+ | 18.30 CHF | 59.69% |
360+ | 17.70 CHF | 61.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SAINT-GOBAIN |
Type | SPT-3350 |
Diamètre intérieur | 9.5 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Diamètre extérieur | 12.7 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de 200 jusqu'à 200 °C |