Eriks
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Tuyau en silicone SPT-3350 Ø6.4x9.6mm/15m

  • ERIKS:14890241
  • Fabricant:7613288202405
Image 1
Perfectionné au platine, non renforcé. Pour le transport de substances ultra-sensibles dans la pharmaceutique, la biotechnique, dans les laboratoires, pour les analyses ou pour des appareils de dosage médicaux.

Caractéristiques de produit
  • Surface intérieure spécialement lisse
  • Non toxique (cytotoxicité, compatibilité au sang, implants intramusculaires)
  • Absorption d'eau de 0.11% dans 24 h à +23°C, ASTM D570-81
  • Excellente résistance au vieillissement et à l'ozone
  • 770% extensible jusqu'à la rupture, ASTM D 412-92
  • -80°C température de fragilisation après chute, ASTM D746-79
  • Compression rémanente de 7% à 70°C dans 22h, ASTM D395-89
  • Poids spécifique de 1.14, ASTM D 792-91
Indication d'utilisation
Ne convient pas à un implant de longue durée (<30 jours). Stérilisation: 30 min. à 15 psi de vapeur, rayons 2.5 Mrad, Ethylenoxide.
Ajouter à la liste

32.50 CHF/ Mètrehors TVA

35.13 CHFTVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.50 CHF

-

15+

17.50 CHF

46.15%

30+

15.70 CHF

51.69%

45+

14.00 CHF

56.92%

90+

13.60 CHF

58.15%

180+

13.30 CHF

59.08%

360+

12.90 CHF

60.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SAINT-GOBAIN
Type
SPT-3350
Diamètre intérieur
6.4 mm
Épaisseur de paroi
1.6 mm
Diamètre extérieur
9.6 mm
Longueur du rouleau
15 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de 200 jusqu'à 200 °C