Eriks
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Tuyau en silicone SPT-3350 Ø12.7x17.5/15m

  • ERIKS:14890244
  • Fabricant:7613288202375
Image 1
Perfectionné au platine, non renforcé. Pour le transport de substances ultra-sensibles dans la pharmaceutique, la biotechnique, dans les laboratoires, pour les analyses ou pour des appareils de dosage médicaux.

Caractéristiques de produit
  • Surface intérieure spécialement lisse
  • Non toxique (cytotoxicité, compatibilité au sang, implants intramusculaires)
  • Absorption d'eau de 0.11% dans 24 h à +23°C, ASTM D570-81
  • Excellente résistance au vieillissement et à l'ozone
  • 770% extensible jusqu'à la rupture, ASTM D 412-92
  • -80°C température de fragilisation après chute, ASTM D746-79
  • Compression rémanente de 7% à 70°C dans 22h, ASTM D395-89
  • Poids spécifique de 1.14, ASTM D 792-91
Indication d'utilisation
Ne convient pas à un implant de longue durée (<30 jours). Stérilisation: 30 min. à 15 psi de vapeur, rayons 2.5 Mrad, Ethylenoxide.
Ajouter à la liste

79.80 CHF/ Mètrehors TVA

86.26 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79.80 CHF

-

15+

42.70 CHF

46.49%

30+

38.50 CHF

51.75%

45+

34.10 CHF

57.27%

90+

33.10 CHF

58.52%

180+

32.10 CHF

59.77%

360+

31.10 CHF

61.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SAINT-GOBAIN
Type
SPT-3350
Diamètre intérieur
12.7 mm
Épaisseur de paroi
2.4 mm
Diamètre extérieur
17.5 mm
Longueur du rouleau
15 m
Matériau de la paroi intérieur
MVQ
Plage de température
de 200 jusqu'à 200 °C