51.60 CHF/ Mètrehors TVA
55.78 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.60 CHF | - |
15+ | 27.60 CHF | 46.51% |
30+ | 24.90 CHF | 51.74% |
45+ | 22.10 CHF | 57.17% |
90+ | 21.50 CHF | 58.33% |
180+ | 20.80 CHF | 59.69% |
360+ | 20.20 CHF | 60.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SAINT-GOBAIN |
Type | SPT-3350 |
Diamètre intérieur | 11.1 mm |
Épaisseur de paroi | 1.6 mm |
Diamètre extérieur | 14.3 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Matériau de la paroi intérieur | MVQ |
Plage de température | de 200 jusqu'à 200 °C |