Eriks
RX

RX MultiSorb Standard Type IIIR

  • ERIKS:14899908
  • Fabricant:7613288326538
Image 1
De granulés de roches volcaniques. Utilisation universelle avec de nombreux fluides. Adapté et testé pour zones de circulation, valeur SRT = -27% (antidérapante).
Caractéristiques de produit
  • Jusqu'à 50% plus de capacité
  • Capacité d'adsorption 13 litre
  • 30 % plus de résistance au glissement    
  • Jusqu'à 50% de mieux réutilisabilité    
  • Jusqu'à 30% matériau plus léger    
  • 1 Sac est suffisant pour env. 150m²
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RX
Série
MultiSorb
Type
IIIR