Eriks
RX

RX MultiSorb Micro Type IIIR dans un sac

  • ERIKS:14899909
  • Fabricant:7613288326545
Image 1
De granulés de roches volcaniques. Utilisation universelle avec de nombreux fluides. Adapté et testé pour zones de circulation, valeur SRT = 4% (antidérapante). Capacité d’absorption extrêmement forte (> 0.78/kg). Absorption rapide et sûre. Réutilisable.
Caractéristiques de produit
  • Jusqu'à 50 % plus de capacité
  • Capacité d'adsorption 10 litre
  • 30 % plus de résistance au glissement    
  • Jusqu'à 50% de mieux réutilisabilité    
  • Jusqu'à 30% matériau plus léger    
  • 1 Sac est suffisant pour env. 200 m²
  • Granulométrie 0.3...1.5mm
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RX
Série
MultiSorb
Type
IIIR