Eriks
RX

RX Chiffon HD (boïte) cellulose/PP RX-N-80 CB 42cmx30cm 160pc/boîte bleu

  • ERIKS:14899029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Quand les produits non-tissés ne suffisent plus, le RX-N-80 est le chiffon absolu pour ceux qui ont des exigences très élevées en matière de peluchage et de résistance à la traction.

Caractéristiques de produit
  • Convient particulièrement à l’industrie graphique et à l’industrie de finition automobile
  • Est composé d’un mélange de fibres de cellulose et de polypropylène.
  • A un grammage de 110 g/m² et présente de ce fait une énorme capacité d’absorption (un rouleau de 550 feuilles pèse plus de 7500 g).
Domaines d'application
Pour polir, nettoyer, éliminer, absorber.
Ajouter à la liste

70.85 CHF/ paquethors TVA

76.59 CHFTVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70.85 CHF

-

10+

63.25 CHF

10.73%

30+

61.90 CHF

12.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RX
Série
N-80
Article
RX-N-80 CB
Modèle
Chiffon heavy duty en cellulose/PP en boîte
Longueur
300 mm
Largeur
420 mm
Emballage
160 feuilles/boîte