Eriks
RX

RX Cchiffon XS (1rouleau/film) cellulose/PP RX-N-70 FSW 32cmx30 cm 400pc/rouleau blanc

  • ERIKS:14899028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Chiffon nettoyant universel ayant comme base la cellulose. Possède une résistance à l’humidité extraordinaire grâce à l’ajout de polypropylène, ce qui permet d’obtenir un chiffon résistant dans toutes les circonstances et une absorption parfaite de toute sorte de liquides. La combinaison d’un grand volume et d’une quantité élevée de fibres garantit une capacité d’absorption particulièrement rapide.

Domaines d'application
Pour polir, nettoyer, éliminer, absorber.
Ajouter à la liste

144.35 CHF/ Rouleauhors TVA

156.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

144.35 CHF

-

12+

124.60 CHF

13.68%

23+

114.00 CHF

21.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RX
Série
N-70
Article
RX-N-70 FSW
Modèle
Chiffon cellulose/pp en rouleau
Longueur
320 mm
Largeur
300 mm
Emballage
400 feuilles/rouleau