Eriks
RÖHM

RÖHM Pointe tournante 652-20ACVL T504 CM4

  • ERIKS:23418574
  • Fabricant:4019208018720
Image 1
Pointe tournante - AC-VL CONTROL allongée

Modèle : corps et pointe forgés dans la matrice, trempés et rectifiés. La pointe peut être réaffûtée plusieurs fois et montée sur queue, avec déport faible de la pointe allongée à 60°. Roulement mécanique haute précision avec joint à lèvre.
Lecture directe de la capacité de serrage en daN sur le manomètre.

Applications : particulièrement adaptée comme contre-pointe pour les entraîneurs frontaux, pour déterminer la pression de serrage et la maintenir à un niveau constant et pour serrer les pièces à usiner longues et élancées afin d’éviter la flexion.

Ajouter à la liste

1'727.60 CHF/ Unitéhors TVA

1'867.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM
Type
Pointeaux
Diamètre
32 mm