Eriks
RÖHM

RÖHM Pointe tournante 614-00 T106 CM3

  • ERIKS:23418579
  • Fabricant:4019208017303
Image 1
Pointe tournante à embouts interchangeables - FLEX

Modèle : entièrement trempée et rectifiée.

Applications : utilisations variées grâce au changement aisé et rapide des embouts à l'aide de l’extracteur.

Livraison : pointe tournante avec 3 embouts (60°, 90° et 60° allongé), 1 corps creux 60°, 2 corps creux pour pièces à usiner sans noyau (forme A et B) et 1 extracteur.

Remarque : embouts individuels et corps creux disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

1'125.90 CHF/ Unitéhors TVA

1'217.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM
Type
Pointeaux
Diamètre
25 mm