Eriks
RÖHM

RÖHM Pointe tournante 604HVL T101 CM 1

  • ERIKS:23418560
  • Fabricant:4019208017044
Image 1
Pointe tournante - HVL PRO allongée

Modèle : corps et pointe forgés dans la matrice, trempés et rectifiés. La pointe peut être réaffûtée plusieurs fois et est montée sur queue, avec angle de pointe à 60°. Le joint spécial à lèvres protège le palier à roulement contre l’encrassement et l’agent réfrigérant. La queue est rectifiée et présente un alésage facilitant le démontage.
La pointe allongée réduit la charge maximale. Avec longueur de col courte et course pauvre en vibrations.

Applications : pour le tournage de finition et l’ébauche, utilisation universelle sur tous les types de tours. Particulièrement adaptée pour le copiage. La pointe allongée permet un démarrage sans gêne des chariots.

Ajouter à la liste

422.55 CHF/ Unitéhors TVA

456.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM
Type
Pointeaux
Diamètre
15 mm