Eriks
RÖHM

RÖHM Mandrin a serrage rapide Supra SKE 1,5-13mm 1/2"-20 avec bague de retenue

  • ERIKS:12595507
  • Fabricant:4019208228624
Image 1
Mandrin à serrage rapide, pour perceuse à percussion

Modèle : pour la rotation vers la droite et la gauche, modèle léger , à emmanchement fileté. Mandrin à mors plats auto-serrant et adapté pour le perçage à percussion avec douille en métal. Trempé et rectifié.

Applications : s’utilise de préférence sur perceuses portatives, avec ou sans percussion, de grande qualité et les perceuses à main sans fil atteignant un couple de rotation de 70 Nm.

Ajouter à la liste

106.50 CHF/ Unitéhors TVA

115.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM