Modèle : corps du mandrin entièrement trempé en surface et soumis à un équilibrage statique. Mors rectifiés dans le mandrin pour une bonne concentricité. La précision de concentricité et la tolérance axiale sont deux fois plus élevées que celles exigées par la norme DIN 69386/I. Avec système de serrage rapide, marquage visuel pour le changement rapide et le blocage des mors. Haute protection contre la corrosion et arête de protection contre les projections d'eau. Possibilités optimales de lubrification des surfaces de glissement fortement sollicitées.
Applications : pour une utilisation sur les tours, où des forces de serrage, une précision de concentricité ainsi que de répétabilité élevées sont nécessaires.
Livraison : avec mors de base, mors réversibles rapportés et clé de sécurité.
4'960.70 CHF/ Unitéhors TVA
5'362.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150