Eriks
RÖHM

RÖHM Etau haute precision PL-S T1 70mm

  • ERIKS:23420205
  • Fabricant:4019208228242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Étau haute précision PL-S

Modèle : corps et mors en acier à outils allié, trempés et rectifiés haute précision. Mors fixe lisse, mors mobile avec prismes horizontaux et verticaux rectifiés et à réglage rapide. Serrage et desserrage à l'aide d’une clé à six pans femelle. Réglage rapide et effet auto-plaqueur. Réglage en étages des mors de serrage, verrouillage automatique. Surfaces de serrage latérales pour crampons plaqueurs. Sans broche qui pourrait s’encrasser, par ex. à l’érodage.

Perpendicularité¹ :    100 mm = 0,005 mm
Parallélisme² :    100 mm= 0,002 mm

Applications : notamment dans la construction d’outillage sur les meuleuses, les fraiseuses et les fraiseuses à graver, sur les perceuses à pointer, pour les travaux de mesure et de contrôle et pour la fabrication nécessitant une excellente précision de serrage.

Ajouter à la liste

500.15 CHF/ Unitéhors TVA

540.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM
Zone de serrage/de callage
80 mm
Largeur de joue
70 mm