Eriks
RÖHM

RÖHM Etau haute precision PL-S Micro T2 45mm

  • ERIKS:23420204
  • Fabricant:4019208228235
Image 1
Étau haute précision PL-S micro

Modèle : corps et mors en acier à outils allié, trempé et rectifié haute précision. Mors fixe lisse, mors mobile avec prismes horizontaux rectifiés et à réglage rapide. Serrage et desserrage à l'aide d’une clé à six pans femelle. Réglage rapide et effet auto-plaqueur. Surfaces de serrage latérales pour crampons plaqueurs.

Perpendicularité¹ :    100 mm = 0,005 mm
Parallélisme² :    100 mm = 0,002 mm

Applications : grande précision de travail pour la rectification haute précision, le fraisage, le contrôle et l'érodage.

Ajouter à la liste

323.65 CHF/ Unitéhors TVA

349.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM
Zone de serrage/de callage
50 mm
Poids
1
Largeur de joue
45 mm