Modèle : corps et mors en acier à outils allié, trempé et rectifié haute précision. Mors fixe lisse, mors mobile avec prismes horizontaux rectifiés et à réglage rapide. Serrage et desserrage à l'aide d’une clé à six pans femelle. Réglage rapide et effet auto-plaqueur. Surfaces de serrage latérales pour crampons plaqueurs.
Perpendicularité¹ : 100 mm = 0,005 mm
Parallélisme² : 100 mm = 0,002 mm
Applications : grande précision de travail pour la rectification haute précision, le fraisage, le contrôle et l'érodage.
247.95 CHF/ Unitéhors TVA
268.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150