Modèle : corps et mors en acier à outils allié, trempé et rectifié haute précision sur tous les côtés. Mors fixe lisse, mors mobile avec prismes horizontaux rectifiés. Serrage et desserrage à l’aide d’une broche filetée. Surfaces de serrage latérales pour crampons plaqueurs.
Perpendicularité : 100 mm = 0,005 mm
Parallélisme : 100 mm = 0,002 mm
Applications : notamment dans la construction d’outillage sur les meuleuses, les fraiseuses et les fraiseuses à graver, sur les perceuses à pointer, pour les travaux de mesure et de contrôle et pour la fabrication nécessitant une excellente précision de serrage.
537.60 CHF/ Unitéhors TVA
581.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150