Eriks
RÖHM

RÖHM Etau haute precision PL-G T0 60mm

  • ERIKS:23420208
  • Fabricant:4019208208329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Étau haute précision PL-G avec broche filetée

Modèle : corps et mors en acier à outils allié, trempé et rectifié haute précision sur tous les côtés. Mors fixe lisse, mors mobile avec prismes horizontaux rectifiés. Serrage et desserrage à l’aide d’une broche filetée. Surfaces de serrage latérales pour crampons plaqueurs.

Perpendicularité :    100 mm = 0,005 mm
Parallélisme :    100 mm = 0,002 mm

Applications : notamment dans la construction d’outillage sur les meuleuses, les fraiseuses et les fraiseuses à graver, sur les perceuses à pointer, pour les travaux de mesure et de contrôle et pour la fabrication nécessitant une excellente précision de serrage.

Ajouter à la liste

427.90 CHF/ Unitéhors TVA

462.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM
Zone de serrage/de callage
55 mm
Poids
1.6
Largeur de joue
60 mm