Eriks
RÖHM

RÖHM Etau compact CN RKE 125mm mors etages

  • ERIKS:12742181
  • Fabricant:4019208244716
Image 1
Étau compact RKE pour machines CN

Modèle : le corps de base robuste en acier et les glissières sont entièrement trempés et rectifiés. Coulisseau long avec rainures transversales. Broche d’entraînement à préréglage de la force de serrage. En retournant les mors de serrage, la capacité de serrage peut être élargie.

Applications : parfait pour une utilisation sur les centres d’usinage.

Remarque : serrage horizontal, latéral et en combinaison avec une plaque de base verticale, par exemple en tant que tour de serrage DUO (dos à dos).

Ajouter à la liste

5'027.55 CHF/ Unitéhors TVA

5'434.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM
Zone de serrage/de callage
216 mm
Largeur de joue
125 mm