Eriks
RÖHM

RÖHM Dispositif de rectification des mors T 0 pour 125mm

  • ERIKS:23418433
  • Fabricant:4019208059464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dispositif de rectification des mors pour mandrin de tour à trois mors

Modèle : construction légère.

Applications : pour dévisser les mors non trempés et rectifier les mors de base et rapportés trempés. Mors de réglage réversibles et réglables en continu. Le dispositif est serré dans un mandrin à trois mors, et à l'aide de la bague de serrage du dispositif, les mors de réglages sont déplacés en continu vers l'intérieur et l'extérieur. Les mors de réglage sont insérés dans les alésages des mors rapportés et le mandrin est serré. Le mandrin peut être positionné en quelques secondes de la même façon que lors de l'usinage de pièces (tension initiale). Ainsi, les faces de serrage des mors sont bien positionnées et exactement concentriques lors du serrage.

Ajouter à la liste

1'706.20 CHF/ Unitéhors TVA

1'844.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM