4 446.00 CHF/ Unitéhors TVA
4 806.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RHODES |
Série | 933 |
Type | 1687 |
Norme | ASME |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 4" (100) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Classe de pression de la bride | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 310 mm |
Type d'indicateur de débit | Tube goutte à goutte |
Matériau du verre | Natron |
Matière du chapeau | Acier inoxydable |
Matière du joint du couvercle | PTFE |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 20 bar |