Eriks
RHODES

RHODES Regards de coulée Série: 933 Type: 1687 Acier inoxydable/Natron Tube goutte à goutte Class 150 Bride 3" (80)

  • ERIKS:11165039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 221.00 CHF/ Unitéhors TVA

3 481.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RHODES
Série
933
Type
1687
Norme
ASME
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Classe de pression de la bride
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
260 mm
Type d'indicateur de débit
Tube goutte à goutte
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
Acier inoxydable
Matière du joint du couvercle
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
20 bar