Eriks
RHODES

RHODES Regards de coulée Série: 400 Type: 1681 Bronze/Natron Rotor PN7 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:10057863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

173.50 CHF/ Unitéhors TVA

187.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RHODES
Série
400
Type
1681
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CB419K
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 7/1 Rp
Classe de pression
PN7
Longueur totale
76 mm
Type d'indicateur de débit
Rotor
Matériau du verre
Natron
Matière du chapeau
Laiton
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau du indicateur de débit
Glas filled nylon
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
7 bar