Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Treuil de personnes/de charges PLW IKAR pour appareil antichute

  • ERIKS:14918189
Image 1
Dispositifs antichute à rappel automatique Treuil de personnes/de charges PLW IKAR
Charge nominale = 300 kg
câble en acier galvanisé ø6mm
max. 30m de longueur de corde
sans adaptateur

Treuil à câble à manivelle pour un levage et une descente faciles et sans à-coups des personnes et des marchandises. Charge nominale maximale 300 kg. Câble en acier inoxydable ø6 mm. min. Résistance à la rupture BL 18,76 kN. Longueur de câble max 30 m.Longueur de manivelle 250 mm. Poids du treuil de charge d'environ 18,5 kg. Compatible avec les trépieds et bras d'extension IKAR
Ajouter à la liste

1'766.65 CHF/ Unitéhors TVA

1'909.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS