Protection souple pour corde fixe
Couleur: jaune
Fabricant: Petzl
Le protège-corde souple PROTEC protège les cordes des frottements (par exemple sur les carres) et permet une protection pour l'utilisation intensive des cordes fixes :
- bâche souple, légère et robuste en TPU (sans PVC),
- Fermeture velcro.
INSTALLATION FACILE : Fermeture par deux tirettes pour une ouverture facile même avec des gants. Clip facile à utiliser pour une fixation rapide et facile à la corde.
Polyvalent : peut être utilisé dans les deux sens, avec le clip en haut ou en bas. Convient aux différents diamètres de corde.
Matériau : TPU, polyamide, aluminium
Poids : 130g
Dimensions : 56 x 5 x 2,5 cm