Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Petzl Corde Axis blanc, longueur 10m

  • ERIKS:14918249
Image 1
La corde semi-statique AXIS 11 mm est conçue pour les travaux en hauteur. Le diamètre standard assure un bon maintien de la corde dans la main pour faciliter la prise en main. La construction EverFlex garantit une grande souplesse et un maintien permanent des caractéristiques de performance. Corde disponible en 5 couleurs et quatre longueurs.
Ajouter à la liste

60.10 CHF/ Unitéhors TVA

64.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS