Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Petzl Absorbeur d'énergie à sangle, 40cm

  • ERIKS:14918241
Image 1
Absorbeur d'énergie à sangle ASAP SORBER pour ASAP sans mousqueton

L'absorbeur d'énergie ASAP'SORBER se connecte à l'antichute mobile ASAP (version européenne) ou ASAP LOCK pour permettre à l'utilisateur de travailler loin de la corde et protéger la corde pendant les phases de travail. L'absorbeur d'énergie est dans un manchon qui peut être ouvert. L'amortisseur de chute est ainsi protégé de l'abrasion et peut être contrôlé régulièrement. Il est disponible en deux longueurs (20 et 40 cm) pour permettre un compromis optimal entre l'éloignement de la corde et la réduction de la hauteur de chute.

Norme:
EN 355
Ajouter à la liste

60.55 CHF/ Unitéhors TVA

65.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS