Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Longe en sangle type LISKO, noir, 160cm

  • ERIKS:14918151
Image 1
Elingue ruban en sangle tubulaire PES de 26 mm de large. Peut être utilisée comme élingue d'ancrage ou longe.
Charge de rupture > 30 kN. Certification selon EN 354, EN 566 et EN 795. Dans les longueurs 60 cm et 140 cm en jaune, 80 cm et 160 cm disponible en rouge et 100 cm et 200 cm en noir.
Ajouter à la liste

28.25 CHF/ Unitéhors TVA

30.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS