REPAPRESS Longe en sangle type LISKO, jaune, 100cm
ERIKS:14918149
Elingue ruban en sangle tubulaire PES de 26 mm de large. Peut être utilisée comme élingue d'ancrage ou longe. Charge de rupture > 30 kN. Certification selon EN 354, EN 566 et EN 795. Dans les longueurs 60 cm et 140 cm en jaune, 80 cm et 160 cm disponible en rouge et 100 cm et 200 cm en noir.