Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Kit antichutes sylviculture [SFO.2M.5]

  • ERIKS:14918122
Image 1
Kit antichutes pour travail en sylviculture [SFO.2] longueur 2.0m
contient le harnais de sécurité Repapress RP5

Pour les travaux dans le secteur forestier, il y a des exigences particulières pour le matériel. Parce que beaucoup de travaux sont effectués avec des tronçonneuses, le bon choix des moyens de connexion est crucial. Notre kit forestier contient les composants les plus importants qui permettent un travail sûr et confortable sur arbres Le harnais de sécurité rembourré de manière ergonomique offre à l'utilisateur le confort et la sécurité nécessaire La longe a une âme en acier de 8 mm pour éviter de couper avec la tronçonneuse.

Le kit de système de collecte pour une utilisation dans la sylviculture et l'entretien des arbres se compose des composants suivants:
1 x harnais de sécurité RP5 (avec poitrine, dos et œillets de retenue)
1 x sac à dos de transport avec bandoulière
1x corde d'ancrage ø14
1x corde de retenue avec âme en acier pour sangles de retenue (2m)

Normes:
EN 358
EN 361
Ajouter à la liste

1'163.10 CHF/ Unitéhors TVA

1'257.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS