Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Kit antichute TOP avec longueur de corde 20m

  • ERIKS:14918118
Image 1
Ensemble système de collecte, idéal pour les professionnels.

Composé de : 1x harnais de sécurité RP5 (avec œillet poitrine et dos), 1x absorbeur d'énergie Y-strap, 1x corde d'ancrage (Ø14 mm / longueur=1,5m), 1x mousqueton triple verrouillage MASSIVE, 1x corde de maintien et de positionnement du mât, 1x antichute mobile et 1 x Sac de transport pour matériel EPI.

La corde pour l'antichute mobile est disponible en longueurs de 10m, 15m et 20m.

Informations techniques:
EN 358
EN 361
Ajouter à la liste

1'163.80 CHF/ Unitéhors TVA

1'258.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS