Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Kit antichute BUDGET avec longueur de corde 10m

  • ERIKS:14918113
Image 1
Kit de système d'arrêt des chutes, idéal pour les débutants.

Le kit contient:
Composé de : 1x harnais de sécurité RP3 (avec boucles de poitrine et oeillet dorsal), 1x corde d'ancrage (Ø14 mm / longueur=2m), 1x mousqueton triple verrouillage MASSIVE, 1x antichute mobile (VERTILINE) et 1x mallette de transport.
La corde pour l'antichute mobile est disponible en longueurs de 10m, 15m et 20m.

Informations techniques:
EN 361
Ajouter à la liste

692.35 CHF/ Unitéhors TVA

748.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS