Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS I-longe avec absorbeur d'énergie à bande, longueur 1.5m

  • ERIKS:14918125
Image 1
Longes, Dispositifs antichute mobiles, Câbles Longe avec absorbeur d'énergie de sangle
Typ LIZARD

Longe avec absorbeur d'énergie selon EN 354 et EN 355. En corde tressée Ø 12 mm avec une résistance à la rupture BL de 32 kN, embouts cousus et cosses de protection. Absorbeur d'énergie avec un comportement de déchirure fiable et très doux. Poids de l'utilisateur max. 100 kg, testé sur les bords."

Normes:
EN 354
EN 355
Ajouter à la liste

161.80 CHF/ Unitéhors TVA

174.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS