Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Harnais antichute RP8, taille S-M

  • ERIKS:14918104
Image 1
Harnais antichute pour les télécommunications.
Repapress V53 Orbiter

Le RP8 est un harnais antichute, de maintien et d'escalade en un, qui brille également par ses options de réglage. Il est très apprécié en tant qu'EPI en raison de sa rentabilité et de ses antécédents éprouvés en utilisation continue.
En termes de design et de confort, le RP8 est un modèle haut de gamme dans sa catégorie. Une caractéristique importante de ce modèle est le point d'attache central situé au niveau de la poitrine. Ceci est idéalement accessible après avoir simplement fermé la boucle de poitrine.
De plus, le RP8 dispose de deux points d'attache à l'avant et à l'arrière ainsi que d'un œillet central de protection contre l'escalade sur la ceinture sous-abdominale pour une escalade ergonomique sur les systèmes de protection contre l'escalade verticale. L'œillet est réglable pour pouvoir toujours être positionné au milieu du corps.
Le harnais est également équipé de deux œillets de maintien latéraux pour un positionnement aisé sur le poste de travail.
Deux boucles spéciales facilitent le transport d'outils et de mousquetons.

Un très bon choix si le harnais de sécurité et le harnais de travail sont utilisés avec des systèmes de retenue et des systèmes de corde, mais doivent également permettre des travaux qui nécessitent un positionnement supplémentaire - comme lors de travaux sur des mâts (par exemple Telekom) ou sur des toits et des remblais raides/en pente.

Informations techniques:
EN 361
EN 358
Ajouter à la liste

354.40 CHF/ Unitéhors TVA

383.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS