Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Harnais antichute RP3, taille L-XL

  • ERIKS:14918095
Image 1
Harnais de sécurité RP3.
Harnais antichute avec oeillet pour la poitrine et le dos.
Repapress V3 Enterprise

Le harnais de sécurité RP3 offre de généreuses possibilités de réglage sur les bretelles et les cuissardes. C'est un harnais de sécurité très confortable, facile à mettre et à enlever. Dans le domaine de la protection contre les chutes, c'est un élément idéal et éprouvé de tout équipement de base EPI.
Le harnais de sécurité RP3 est adapté à une utilisation dans presque tous les domaines de l'industrie et du commerce où un harnais avec un point d'attache arrière et deux boucles d'attache avant est requis.
Ce harnais de sécurité populaire a une géométrie très variable et s'adapte facilement à toutes les morphologies.

Informations techniques:
EN 361
Ajouter à la liste

236.50 CHF/ Unitéhors TVA

255.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS