Harnais de sécurité Harnais antichute pour les femmes
HT Ladytrac B
avec fermetures à clic jusqu'à 150 kg
Le HT Ladytrac est un harnais de sécurité universel et très confortable.
Il a un design spécialement conçu pour la morphologie féminine :
Le harnais très léger avec tissu élastique est extrêmement confortable et résistant.
La position des bretelles est adaptée à la morphologie d'une femme. Les frottements désagréables des sangles sur le haut du corps sont évités. La veste s'adapte à la morphologie du porteur.
En cas de chute, cela réduit les risques de blessures à la poitrine causées par le contact avec les harnais.
Informations techniques:
EN 361
EN 358