Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Harnais antichute pour les femmes, taille L-XL

  • ERIKS:14918111
Image 1
Harnais de sécurité Harnais antichute pour les femmes
HT Ladytrac B
avec fermetures à clic jusqu'à 150 kg

Le HT Ladytrac est un harnais de sécurité universel et très confortable.
Il a un design spécialement conçu pour la morphologie féminine :

Le harnais très léger avec tissu élastique est extrêmement confortable et résistant.
La position des bretelles est adaptée à la morphologie d'une femme. Les frottements désagréables des sangles sur le haut du corps sont évités. La veste s'adapte à la morphologie du porteur.
En cas de chute, cela réduit les risques de blessures à la poitrine causées par le contact avec les harnais.

Informations techniques:
EN 361
EN 358
Ajouter à la liste

423.15 CHF/ Unitéhors TVA

457.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS