REPAPRESS Dispositif d'arrêt horizontal avec des sangles, longueur 10m
ERIKS:14918227
Le dispositif d'ancrage horizontal est composé d'une sangle PES solide. L'ensemble comprend également un cliquet de tension stable, 2x mousquetons pivotants en acier, y compris un sac de rangement. Le système d'ancrage RAINBOW est approuvé pour 3 personnes et certifié selon EN795B. Il est disponible avec le longueurs de sangle de 10 et 20 m accessibles.