Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Corde tressée DYNAMITE, longeur 60m

  • ERIKS:14918159
Image 1
Longes, Dispositifs antichute mobiles, Câbles Corde tressée DYNAMITE [KMS60D.R]
Dynamique ø11 mm Longueur 60m
Couleur = Rouge
Poids 78g/m
Allongement 31%

Les cordes dynamiques de la série Dynamite sont utilisées comme cordes de sécurité, longes ou cordes système dans les secteurs de l'industrie et de l'aventure.
Les propriétés de la corde se caractérisent par une structure de gaine particulièrement antidérapante et une prise sûre.
Grâce au traitement Thermo-Shield, la prise en main est particulièrement confortable.

Fabriqué en polyamide en Allemagne.

Normes:
EN892
Ajouter à la liste

703.15 CHF/ Unitéhors TVA

760.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS