Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Corde semi-statique pour appareil de sauvetage, longueur 40m

  • ERIKS:14918162
Image 1
Longes, Dispositifs antichute mobiles, Câbles Corde semi-statique [KMSR.10].
Pour les équipements de sauvetage
ø 9mm avec crochet

Corde tressée statique haute performance et longue durée. Particulièrement légère, résistante à l'abrasion et avec de faibles valeurs d'allongement. Particulièrement adaptée aux sauvetages et aux sauvetages en raison de sa résistance statique élevée. Les cordes de ce type sont excellentes pour le nouage.

Disponible en différentes longueurs.

Normes:
EN 1891 A
Ajouter à la liste

248.85 CHF/ Unitéhors TVA

269.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS