Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Câble de retenue en acier pour ceintures de maintien, longueur 2m

  • ERIKS:14918138
Image 1
Corde de retenue en acier pour ceintures de retenue en différentes longueurs de corde.
Avec gaine de protection en PVC.

Les longes pour ceintures de sécurité ont pour but de retenir et de soutenir les personnes dans les zones où il y a un risque de chute sur leur lieu de travail. La corde spéciale ø15 mm avec une âme en acier inoxydable de 8 mm et un mousqueton pivotant en aluminium avec fermeture Trilock et une corde en aluminium réglable Le raccourcisseur a été spécialement développé pour une utilisation dans l'entretien des arbres et la foresterie, en particulier pour le travail avec des tronçonneuses ou des taille-bordures.
La corde de retenue est disponible en plusieurs longueurs, y compris un tuyau de protection (0,5 m de long).

Normes:
EN 358
Ajouter à la liste

369.10 CHF/ Unitéhors TVA

399.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS