82.55 CHF/ Unitéhors TVA
89.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 120-1 |
Type | Maillon intérieur |
Pas | 1.1/2 in |
Pas | 38.1 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Simplex |
ISO référence | 24A-1 |
ANSI | 120-1 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 120A1 |
Numéro du maillon | 4 |