Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon extérieur Synergy ANSI 160-2 pas 2" duplex

  • ERIKS:12429968
Image 1
Ajouter à la liste

269.30 CHF/ Unitéhors TVA

291.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 160-2
Type
Maillon extérieur
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
32A-2
ANSI
160-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY160A2
Numéro du maillon
107