Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon extérieur Synergy ANSI 140-2 pas 1.3/4" duplex

  • ERIKS:12429965
Image 1
Ajouter à la liste

216.05 CHF/ Unitéhors TVA

233.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 140-2
Type
Maillon extérieur
Pas
1 3/4 in
Pas
44.45 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
28A-2
ANSI
140-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY140A2
Numéro du maillon
107