Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Blue |
Type | ANSI 140-3 |
Type | Maillon extérieur |
Pas | 1 3/4 in |
Pas | 44.45 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Triplex |
ISO référence | 28A-3 |
ANSI | 140-3 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | 140A3 |
Numéro du maillon | 107 |