Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord emmmanchement serré Synergy ANSI 160-3 pas 2" triplex

  • ERIKS:12430305
Image 1
Ajouter à la liste

407.30 CHF/ Unitéhors TVA

440.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 160-3
Type
Maillon de raccord Emmanchement serré
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
32A-3
ANSI
160-3
Matériau
Acier
Approprié pour
GY160A3
Numéro du maillon
58