Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord emmmanchement serré Synergy ANSI 160-2 pas 2" duplex

  • ERIKS:12430303
Image 1
Ajouter à la liste

264.10 CHF/ Unitéhors TVA

285.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 160-2
Type
Maillon de raccord Emmanchement serré
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Duplex
ISO référence
32A-2
ANSI
160-2
Matériau
Acier
Approprié pour
GY160A2
Numéro du maillon
58