Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord emmmanchement serré Synergy ANSI 160-1 pas 2" simplex

  • ERIKS:12430301
Image 1
Ajouter à la liste

114.85 CHF/ Unitéhors TVA

124.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 160-1
Type
Maillon de raccord Emmanchement serré
Pas
2 in
Pas
50.8 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
32A-1
ANSI
160-1
Matériau
Acier
Approprié pour
GY160A1
Numéro du maillon
58