Eriks
RENOLD

RENOLD Maillon de raccord emmmanchement serré Synergy ANSI 140-3 pas 1.3/4" triplex

  • ERIKS:12430300
Image 1
Ajouter à la liste

327.10 CHF/ Unitéhors TVA

353.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RENOLD
Série
Synergy
Type
ANSI 140-3
Type
Maillon de raccord Emmanchement serré
Pas
1 3/4 in
Pas
44.45 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Triplex
ISO référence
28A-3
ANSI
140-3
Matériau
Acier
Approprié pour
GY140A3
Numéro du maillon
58