211.85 CHF/ Unitéhors TVA
229.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | RENOLD |
Série | Synergy |
Type | ANSI 140-2 |
Type | Maillon de raccord Emmanchement serré |
Pas | 1 3/4 in |
Pas | 44.45 mm |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Modèle | Duplex |
ISO référence | 28A-2 |
ANSI | 140-2 |
Matériau | Acier |
Approprié pour | GY140A2 |
Numéro du maillon | 58 |